Referenzen
SMC:HRS012-AF-20
Rubix:2220116
Hersteller:HRS012-AF-20
EAN:3618036092325

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2;3/8 '' |
|---|---|
| Volumenstrom | 7 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 2 bar |
Dokumente
Produktdetails : HRS012-AF-20 Kühl- und Temperiergerät
Kühlleistung: 1.1 kW bis 17.5 kW (50 Hz)
Temperaturstabilität: ±0.1 °C bis ± 1 °C
Einstellbarer Temperaturbereich: 5 bis 40 °C
Mit Heizfunktion und Selbstdiagnose.
Temperaturstabilität: ±0.1 °C bis ± 1 °C
Einstellbarer Temperaturbereich: 5 bis 40 °C
Mit Heizfunktion und Selbstdiagnose.
HRS, Kühl- und Temperiergerät, Kompaktausführung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 377x640x522 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 43000 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2;3/8 '' |
| Volumenstrom | 7 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 2 bar |
| Max. Betriebsdruck | 5 bar |
| Werkstoff | edelstahl; kupfer (wärmetauscher-hartlöten); bronze; messing; keramik (aluminiumoxid); kohlenstoff; pp/pe/pom; fkm/epdm; pvc |
| Verbindung | rc-gewinde: umwälzanschluss rc1/2; anlagenwasser rc3/8; gewindeart f/g mit pt-g conversion fitting set |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.740,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.641,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage