LDM1-1/2-D-MAXI-600 Druckluftaufbereitung, Reihe D

LDM1 Membranlufttrockner

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:LDM1-1/2-D-MAXI-600
Rubix:442568
Hersteller:543668
EAN:4052568182182
LDM1-1/2-D-MAXI-600 Druckluftaufbereitung, Reihe D
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Min. Betriebsdruck3 bar
Max. Betriebsdruck12,5 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LDM1-1/2-D-MAXI-600 Druckluftaufbereitung, Reihe D


Membran-Lufttrockner LDM1-1/2-D-MAXI-600 für trockene und saubere Druckluft. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Konstruktiver Aufbau=Membrantrockner, Betriebsdruck=3 - 12,5 bar
Membran-Lufttrockner LDM1-1/2-D-MAXI-600 für trockene und saubere Druckluft. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Konstruktiver Aufbau=Membrantrockner, Betriebsdruck=3 - 12,5 bar

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Min. Betriebsdruck3 bar
Max. Betriebsdruck12,5 bar
Werkstoffzink-druckguss
Zolltarifcode84213925
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.163,87 exkl. MwSt.
/ Stück
3.765,01 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen