IDG30LA-F03 Membrantrockner

Membranlufttrockner

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:IDG30LA-F03
Rubix:2215985
Hersteller:00895488
EAN:3618036083897
IDG30LA-F03 Membrantrockner

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)3/8 ''
Volumenstrom93 l/min
Min. Betriebsdruck3 bar
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : IDG30LA-F03 Membrantrockner


Die Membranlufttrockner der Baureihe IDG sind als Einzelgerät oder als Kombigerät erhältlich. IDG/M-Modelle kombinieren einen Nebelabscheider und einen Mikronebelabscheider in einer Einheit. IDG/V-Modelle kombinieren einen Druckregler mit dem IDG/M-Modell. Als Option ist ein One-Touch-Steckanschluss zum Ablassen der Spülluft verfügbar. Wird die Spülluft nicht in der Nähe des Membranlufttrockners abgeblasen, so wird die Luft über eine Schlauchleitung vom Trockner weggeführt.
IDG-A, Membrantrockner

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)70x291x70 mm
Bruttogewicht560 g
Gewindedurchmesser (Zoll)3/8 ''
Volumenstrom93 l/min
Min. Betriebsdruck3 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Werkstoffaluminium (druckgussgehäuse) und harz (membranteile/modul)
HerkunftslandJP
1.026,25 exkl. MwSt.
/ Stück
1.221,24 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage