Referenzen
SMC:IDFA11E-23
Rubix:2217924
Hersteller:IDFA11E-23
EAN:3618031774134

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | rc 3/4 '' |
|---|---|
| Volumenstrom | 1866,7 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 1,5 bar |
Dokumente
Produktdetails : IDFA11E-23 Kältetrockner
Längere Lebensdauer des Luftsystems
Hohe Korrosionsbeständigkeit durch den Einsatz eines Edelstahl-Wärmetauschers
Effiziente Trocknung bei geringem Druckverlust
Kompakte Bauweise
Einfache Wartung.
Hohe Korrosionsbeständigkeit durch den Einsatz eines Edelstahl-Wärmetauschers
Effiziente Trocknung bei geringem Druckverlust
Kompakte Bauweise
Einfache Wartung.
IDFA, Druckluft-Kältetrockner
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 28000 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | rc 3/4 '' |
| Volumenstrom | 1866,7 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 1,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Werkstoff | edelstahl (korrosionsbeständiger wärmetauscher) |
| Verbindung | rc 3/4 |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.358,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.617,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage