Referenzen
SMC:IDG5-F01-S
Rubix:2211861
Hersteller:00206388

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/8 '' |
|---|---|
| Volumenstrom | 62 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 3 bar |
Dokumente
Produktdetails : IDG5-F01-S Membrantrockner
Die Membran-Lufttrockner-Serie IDG ist sowohl als Einzelgerät als auch als Kombinationsgerät erhältlich. IDG/M-Modelle kombinieren einen Nebelabscheider und einen Mikro-Nebelabscheider in einem Gerät. IDG/V-Modelle kombinieren einen Druckregler mit dem IDG/M-Modell. Als Option ist ein One-Touch-Anschluss zum Ablassen der Spülluft erhältlich. Wird die Spülluft nicht in der Umgebung des Membran-Lufttrockners abgeführt, wird die Luft mittels Schlauch/Leitung vom Trockner weggeleitet.
IDG, Membrantrockner
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 330 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/8 '' |
| Volumenstrom | 62 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 3 bar |
| Max. Betriebsdruck | 8,5 bar |
| Werkstoff | platin-silber-beschichtet; chemisch vernickelt |
| Verbindung | g (gewindeanschluss) |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
521,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
620,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage