Referenzen
SMC:HRS012-WF-20
Rubix:2220122
Hersteller:HRS012-WF-20
EAN:3618036092165

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2;3/8 '' |
|---|---|
| Volumenstrom | 7 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 3 bar |
Dokumente
Produktdetails : HRS012-WF-20 Kühl- und Temperiergerät
Der Thermo-Chiller HRS bietet praktische Funktionen, Selbstdiagnose und eine Kontrollanzeige für einfache Wartung. Ein schräg angeordneter Zufuhranschluss erleichtert die Bereitstellung des Umlaufmediums, selbst wenn die Geräte gestapelt sind. Ein großes Digitaldisplay ermöglicht eine klare Darstellung der Ist- und Sollwerte. Der staubdichte Filter ist in den Grill der Frontplatte integriert, sodass die Montage und Demontage des HRS-Filters einfach und werkzeuglos erfolgen kann.
HRS, Kühl- und Temperiergerät, Kompaktausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 43000 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2;3/8 '' |
| Volumenstrom | 7 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 3 bar |
| Max. Betriebsdruck | 5 bar |
| Werkstoff | edelstahl; kupfer (kupferhartlöten im wärmetauscher); bronze; alumina-keramik; kohlenstoff; pp; pe; pom; fkm; epdm; pvc; synthesekautschuk |
| Verbindung | taraudage f (gewinde g mit pt-g-umrüstset) |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.994,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.943,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage