Referenzen
SMC:IDG10-F03
Rubix:2214405
Hersteller:IDG10-F03
EAN:3618036084559

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
|---|---|
| Volumenstrom | 100 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 3 bar |
Dokumente
Produktdetails : IDG10-F03 Membrantrockner
Die Membran-Lufttrockner-Serie IDG ist als Einzelgerät oder als Kombigerät erhältlich. Die IDG/M-Modelle kombinieren einen Nebelabscheider und einen Mikro-Nebelabscheider in einem Einzelgerät. Die IDG/V-Modelle kombinieren einen Regler mit dem IDG/M-Modell. Zu den verfügbaren Optionen gehört die Entlüftung der Spülluft über ein One-touch-Fitting. Wenn die Spülluft nicht am Membran-Lufttrockner abgeführt wird, wird die Luft mittels Schlauchleitung vom Trockner weggeleitet.
IDG, Membrantrockner
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 460 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Volumenstrom | 100 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 3 bar |
| Max. Betriebsdruck | 8,5 bar |
| Werkstoff | aluminiumlegierung (gehäuse);harz (gehäuse);edelstahl (düse) |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
756,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
899,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage