LDM1-1/2-D-MAXI-300 Druckluftaufbereitung, Reihe D
LDM1 Membranlufttrockner
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:LDM1-1/2-D-MAXI-300
Rubix:442567
Hersteller:543667
EAN:4052568182175

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | 3 bar |
| Max. Betriebsdruck | 12,5 bar |
Produktdetails : LDM1-1/2-D-MAXI-300 Druckluftaufbereitung, Reihe D
Membran-Lufttrockner LDM1-1/2-D-MAXI-300 für trockene und saubere Druckluft. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Konstruktiver Aufbau=Membrantrockner, Betriebsdruck=3 - 12,5 bar
Membran-Lufttrockner LDM1-1/2-D-MAXI-300 für trockene und saubere Druckluft. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Konstruktiver Aufbau=Membrantrockner, Betriebsdruck=3 - 12,5 bar
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | 3 bar |
| Max. Betriebsdruck | 12,5 bar |
| Werkstoff | zink-druckguss |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.504,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.979,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen