Referenzen
SMC:IDG5-F02
Rubix:2211403
Hersteller:IDG5-F02

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Volumenstrom | 62 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 3 bar |
Dokumente
Produktdetails : IDG5-F02 Membrantrockner
Die Membranlufttrockner-Serie IDG ist als Einzelgerät oder als Kombinationsgerät erhältlich. IDG/M-Modelle kombinieren einen Nebelabscheider und einen Mikronebelabscheider in einem Gerät. IDG/V-Modelle kombinieren einen Regler mit dem IDG/M-Modell. Zu den verfügbaren Optionen gehört ein One-Touch-Anschluss zum Ablassen der Spülluft. Wenn die Spülluft nicht in der Nähe des Membranlufttrockners abgeführt wird, erfolgt die Ableitung mittels Schlauch vom Trockner weg.
IDG, Membrantrockner
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 260 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/4 '' |
| Volumenstrom | 62 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 3 bar |
| Max. Betriebsdruck | 8,5 bar |
| Werkstoff | aluminiumlegierung (gehäuse); messing (gewindebuchse/filter); harz (gehäuse); edelstahl (bohrung) |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
481,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
573,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage