Referenzen
SMC:HRS024-AF-20
Rubix:2220139
Hersteller:HRS024-AF-20
EAN:3618036091755

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2;3/8 '' |
|---|---|
| Volumenstrom | 7 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 1,3 bar |
Dokumente
Produktdetails : HRS024-AF-20 Kühl- und Temperiergerät
HRS, Kühl- und Temperiergerät, Kompaktausführung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 377x640x522 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 43000 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2;3/8 '' |
| Volumenstrom | 7 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 1,3 bar |
| Max. Betriebsdruck | 1,8 bar |
| Verbindung | rc 1/2 (fluido di ricircolo); rc 3/8 (acqua impianto/riempimento); filettatura tipo f con set adattatore pt-g (conversione) |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.882,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
7.000,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage