HRS018-AF-20 Kühl- und Temperiergerät

Thermo-Chiller

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:HRS018-AF-20
Rubix:2220132
Hersteller:HRS018-AF-20
EAN:3618036092028
HRS018-AF-20 Kühl- und Temperiergerät

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Volumenstrom7 l/min
Min. Betriebsdruck3 bar
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : HRS018-AF-20 Kühl- und Temperiergerät


Kühlleistung: 1.1 kW bis 17.5 kW (50 Hz)
Temperaturstabilität: ±0.1 °C bis ± 1 °C
Einstellbarer Temperaturbereich: 5 bis 40 °C
Mit Heizfunktion und Selbstdiagnose.
HRS, Kühl- und Temperiergerät, Kompaktausführung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)377x640x522 mm
Bruttogewicht43000 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Volumenstrom7 l/min
Min. Betriebsdruck3 bar
Max. Betriebsdruck5 bar
Werkstoffedelstahl; kupfer (wärmetauscher-lötung); bronze; alumina-keramik; carbon; pp; pe; pom; fkm; epdm; pvc
Verbindungg-gewindeanschluss (mit pt-g umrüst-verschraubungsset)
HerkunftslandJP
5.302,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
6.309,42 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage