Referenzen
SMC:IDG3-F02-S
Rubix:2208464
Hersteller:00123965
EAN:3618036084047

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
|---|---|
| Volumenstrom | 25 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 3 bar |
Dokumente
Produktdetails : IDG3-F02-S Membrantrockner
Die Membran-Drucklufttrockner-Serie IDG ist als Einzelgerät oder als Kombigerät erhältlich. IDG/M-Modelle kombinieren einen Nebelabscheider und einen Mikro-Nebelabscheider in einer Einheit. IDG/V-Modelle kombinieren einen Druckregler mit dem IDG/M-Modell. Zu den verfügbaren Optionen zählt ein One-Touch-Anschluss für die Abluft der Spülluft. Wenn die Spülluft nicht in der Umgebung des Membran-Drucklufttrockners abgeführt wird, wird sie mittels Schlauch vom Trockner weggeleitet.
IDG, Membrantrockner
Stärken
Membran-Drucklufttrockner-Serie
Einzelgerät-Ausführung
In 10 Größen erhältlich
Anschlussgrößen: 1/8" bis ½"
Einzelgerät-Ausführung
In 10 Größen erhältlich
Anschlussgrößen: 1/8" bis ½"
Anwendungen
Werkzeugmaschine;Messmaschine;Halbleiterfertigungsanlagen;Pulverbeschichtung;Lebensmittelmaschinen;Verpackungsmaschine
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 266 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Volumenstrom | 25 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 3 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | messing |
| Verbindung | g 1/4 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
328,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
391,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen