311-9 WEISS Textilhandschuh TEGERA

Handschuhe TEGERA 311

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Tegera:311-9
Rubix:2501231
EAN:7392626068360
311-9 WEISS Textilhandschuh TEGERA
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe9
Beschichtung der Handschuheohne
Abriebwiderstandswert1
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 311-9 WEISS Textilhandschuh TEGERA


Der TEGERA® 311 Handschuh bietet hohen Tragekomfort und ein ausgezeichnetes Fingerspitzengefühl für präzise Arbeiten. Aus nahtlosem Nylon gefertigt und mit einem 13-Gauge-Doppelstrick ausgestattet, ist er flexibel, atmungsaktiv und ideal für trockene Umgebungen geeignet. Er minimiert das Risiko von Verunreinigungen und schützt empfindliche Oberflächen. Zusätzlich ist er für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.

Eigenschaften:
Der TEGERA® 311 ist ein speziell entwickelter Textilhandschuh für Arbeiten, die Präzision und Fingerspitzengefühl erfordern. Durch sein nahtloses Nylonmaterial bietet er ein herausragendes Tastgefühl bei gleichzeitig hohem Tragekomfort über den gesamten Arbeitstag hinweg. Der 13-Gauge-Doppelstrick sorgt für besondere Flexibilität und macht ihn ideal für feine Montagearbeiten. Der umgeschlagene Bund am Handgelenk erleichtert das Anziehen und verbessert den Sitz. Die weiche Oberfläche hilft, Kratzer zu vermeiden und hinterlässt keine Fingerabdrücke auf sensiblen Materialien. Zudem ist der Handschuh lebensmittelgeeignet, was seinen Einsatzbereich deutlich erweitert.

Spezifikationen:
• Futtermaterial: Nylon, Doppelstrick, 13-Gauge
• Aufbau: Nahtlos
• Bündchenmaterial: Textil mit umgeschlagenem Rand
• Länge: 195–240 mm
• Farbe: Weiß

Normen:
• EN 388+A1 (114XX): Schutz vor mechanischen Risiken wie Abrieb (1/4), Schnitt (1/4) und Weiterreißen (4/4)
• EN ISO 21420: Anforderungen an Design, Tragekomfort, Fingerfertigkeit und Unbedenklichkeit von Schutzhandschuhen
• OEKO-TEX®: Bestätigung, dass keine gesundheitsschädlichen Substanzen im verwendeten Textilmaterial enthalten sind
• Für den sicheren Umgang mit Lebensmitteln zugelassen

Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das sich seit 1949 auf die Herstellung hochwertiger persönlicher Schutzausrüstung wie Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe spezialisiert hat. Ejendals steht für Qualität und Sicherheit in den verschiedensten industriellen Einsatzbereichen.

Stärken

• Hervorragendes Fingerspitzengefühl für präzise Arbeiten
• Nahtloses Design für höheren Tragekomfort und weniger Hautirritationen
• Flexible und atmungsaktive Passform dank 13-Gauge-Nylon-Doppelstrick
• Umgeschlagener Bund für einfaches Anziehen und sicheren Sitz
• Schützt Oberflächen vor Fingerabdrücken und Kratzern
• Geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln
• Verringert das Risiko von Abschürfungen, Blasen und Druckstellen

Anwendungen

Der TEGERA® 311 eignet sich hervorragend für leichte Montage- und Handhabungsarbeiten in trockenen Umgebungen. Er ist ideal für Präzisionsmontagen, Qualitätskontrollen, Installationsarbeiten und Tätigkeiten im Lager. Auch in Reinräumen oder Umgebungen, in denen Sensibilität und Genauigkeit gefragt sind, bietet er einen optimalen Schutz. Dank seiner Lebensmittelzulassung ist er zudem im Lebensmittelbereich einsetzbar.
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe9
Beschichtung der Handschuheohne
Abriebwiderstandswert1
Hauptmaterialnylon
Werkstoffelastan / nylon / polyester
HerkunftslandCN
19,56 € exkl. MwSt.
/ 12 Paar
23,28 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage