8804-7 SCHWARZ-GELB Hitzeschutz-Synthetikhandschuh TEGERA

Handschuh aus Kunststoff TEGERA 8804 INFINITY

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Tegera:8804-7
Rubix:2503044
EAN:7340118319179
8804-7 SCHWARZ-GELB Hitzeschutz-Synthetikhandschuh TEGERA

Technische Zusammenfassung

Größe7
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert4
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 8804-7 SCHWARZ-GELB Hitzeschutz-Synthetikhandschuh TEGERA


Der TEGERA® INFINITY 8804 Handschuh wurde speziell für Präzisionsarbeiten in öligen oder fettigen Umgebungen entwickelt und bietet dank seiner hervorragenden Griffigkeit einen optimalen Halt. Er ist extrem dünn und vermittelt ein außergewöhnliches Tastgefühl bei gleichzeitig gutem mechanischen Schutz.

Eigenschaften:
Dieser Arbeitshandschuh überzeugt durch seine Leichtigkeit und Feinfühligkeit, ermöglicht durch ein 18-Gauge-Feinstrickgewebe. Das sorgt für maximale Bewegungsfreiheit und ein Tragegefühl fast wie mit bloßer Hand. Der Handschuh ist bis über die Knöchel vollständig beschichtet und verfügt über eine doppelte Nitrilschaumbeschichtung in der Handfläche. Diese erhöht die Griffsicherheit, verbessert die Abriebfestigkeit und schützt zuverlässig vor Kontaktwärme bis zu 100 °C. Die anatomische Passform passt sich der natürlichen Handform an und verringert Ermüdungserscheinungen bei längerem Tragen. De Handschuh ist ideal für feuchte, ölige oder fettige Arbeitsumgebungen und ermöglicht ein präzises Arbeiten. Er ist Oeko-Tex-zertifiziert und dermatologisch getestet, für beste Hautverträglichkeit.

Spezifikationen:
• Futtermaterial: Nylon, 18-Gauge, Spandex
• Beschichtungsmaterial: Nitril, Nitrilschaum, Aqua PU
• Bündchenmaterial: Textil
• Griffdesign: Schaum-Grip-Muster
• Länge: 220–270 mm je nach Größe
• Farbe: Schwarz und Gelb

Normen:
• EN 388 +A1 (4121A): Schutz vor mechanischen Risiken wie Abrieb (4/4), Schnitt (1/4), Weiterreißen (2/4) und Durchstich (1/4)
• EN 407 (X1XXXX): Schutz gegen Kontaktwärme bis 100 °C
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Komfort, Fingerfertigkeit und Unbedenklichkeit bei Schutzhandschuhen
• Oeko-Tex-Zertifikat: Frei von gesundheitsschädlichen Stoffen
• Dermatologisch getestet (DermaTest): Bestätigte Hautfreundlichkeit
• Lebensmittelgeeignet: Sicher für den Umgang mit Lebensmitteln

Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, welches auf die Entwicklung und den Vertrieb persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere Sicherheitshandschuhe und -schuhe, spezialisiert ist. Seit der Gründung im Jahr 1949 steht das Unternehmen für höchste Sicherheitsstandards am Arbeitsplatz und bietet Qualitätsprodukte zum Schutz von Händen und Füßen in verschiedensten Industrieumgebungen.

Stärken

• Hervorragende Fingerfertigkeit dank ultrafeinem 18-Gauge-Strick
• Effektiver Schutz vor Öl, Fett und Feuchtigkeit
• Optimale Griffigkeit, selbst auf glatten Oberflächen durch Nitrilschaumbeschichtung
• Hitzebeständig bei Kontaktwärme bis 100 °C
• Dauerhafter Tragekomfort durch ergonomische Passform
• Oeko-Tex-zertifiziert und dermatologisch getestet für höchste Hautverträglichkeit
• Schutz vor Abschürfungen, leichten Schnittverletzungen, Rissen sowie Kontakt mit Staub und Feuchtigkeit

Anwendungen

Der TEGERA® INFINITY 8804 ist ideal für leichte Montage- und Handhabungsarbeiten unter anspruchsvollen Bedingungen. Er wird empfohlen für Präzisionsaufgaben, Montage, Maschinenbedienung, Bau- und Holzarbeiten, HVAC-Installationen, Ingenieurwesen und Transport. Geeignet ist er für Maschinenführer, Lagerarbeiten, Flughafenpersonal, Wartung, Service, Einzelhandel sowie für den Umgang mit Lebensmitteln. Seine besten Leistungen zeigt er in feuchten, öligen, fettigen oder staubigen Arbeitsumgebungen, wo er für sicheren Halt und hohen Komfort sorgt.

Technische Informationen


Attribute
Größe7
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert4
Hauptmaterialnylon
Farbegelb
Werkstoffnitril/nylon
45,60 € exkl. MwSt.
/ 6 Paar
54,26 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe