11-300-9 WEISS Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
HyFlex® 11-300 (ex Monysoft 1)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:11-300-9
Rubix:3099094
Hersteller:11300090
EAN:10076490446540



Technische Zusammenfassung
| Größe | 9 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
| Abriebwiderstandswert | 0 |
Dokumente
Produktdetails : 11-300-9 WEISS Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
Nahtlos gestrickt. Textilträger aus Polyamidfaser von hoher Elastizität. Beidseitige Tragbarkeit verdoppelt das Handschuhleben durch die Verwendbarkeit auf beiden Seiten.
Hohe Dehnbarkeit für eine exzellente Passform. Flusenarmer Handschuh. Ausgezeichneter Tragekomfort, exzellente Fingerbeweglichkeit.
Länge : 210 - 251 mm. Lebensmittelkontakt : Ja. Schutzklasse : Ja. Pulverbeschichtet : Nein. Silikonfrei.
Hohe Dehnbarkeit für eine exzellente Passform. Flusenarmer Handschuh. Ausgezeichneter Tragekomfort, exzellente Fingerbeweglichkeit.
Länge : 210 - 251 mm. Lebensmittelkontakt : Ja. Schutzklasse : Ja. Pulverbeschichtet : Nein. Silikonfrei.
Anwendungen
Präzisionsarbeiten ; Feinmontage von trockenen Komponenten ; Allgemeine Arbeiten ; Verpackung
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 9 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
| Abriebwiderstandswert | 0 |
| Hauptmaterial | nylon |
| Schutzklasse | ja |
| Nutzungsumgebung | trocken |
| Packung | 12 paar pro beutel |
| Werkstoff | nylon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,80 € exkl. MwSt.
/ Paar
2,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort