840030 G-PROOF PLUS GR.10 BEIGE Montagehands Rindvollleder wasser-und ölabweisend mit Stulpe
Handschuhe G-PROOF PLUS (öl- und wasserabweisendes Rindnarbenleder)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:840030
Rubix:3040125
Hersteller:840030
EAN:3660338055911


Technische Zusammenfassung
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
| Abriebwiderstandswert | 2 |
Dokumente
Produktdetails : 840030 G-PROOF PLUS GR.10 BEIGE Montagehands Rindvollleder wasser-und ölabweisend mit Stulpe
Der G-PROOF PLUS Handschuh der Marke GISS wurde entwickelt, um einen besonders hohen Schutz und hervorragenden Tragekomfort zu bieten. Gefertigt aus wasserabweisendem Rindvollleder, ist er mit einem Strickbund inklusive Pulsschutz ausgestattet, der zusätzliche Sicherheit und einen optimalen Halt gewährleistet.
Eigenschaften:
Der Handschuh überzeugt durch die außergewöhnliche Qualität seines wasserabweisenden Rindvollleders, das Flexibilität, Langlebigkeit und Schutz vor Feuchtigkeit vereint. Sein Design mit integriertem Pulsschutz am Strickbund sorgt für erhöhte Sicherheit und einen festen Sitz. Ohne zusätzliche Beschichtung bleibt der Handschuh atmungsaktiv und angenehm zu tragen. Er ist speziell für den intensiven Einsatz in feuchten Umgebungen konzipiert und garantiert dabei, auch bei längerem Gebrauch ein hohes Maß an Komfort.
Spezifikationen:
• Hauptmaterial: Rindvollleder, wasserabweisend behandelt
• Bundtyp: Strickbund mit integriertem Pulsschutz
• Beschichtung: keine
• Verschluss: elastischer Strickbund
• Abriebfestigkeit: Stufe 2
• ESD: nein
• Lebensmittelkontakt: nein
• Einsatzumgebung: feucht
Normen:
• EN 388 (2132X): Schutz vor mechanischen Risiken (Abrieb: 2, Schnittfestigkeit: 1, Weiterreißen: 3, Durchstichfestigkeit: 2)
• Verordnung (EU) 2016/425: entspricht den europäischen Anforderungen an persönliche Schutzausrüstung
• EN ISO 21420: legt die allgemeinen Anforderungen an Schutzhandschuhe fest, inklusive ergonomischer Passform, Unbedenklichkeit der verwendeten Materialien und Bereitstellung klarer Anwendungshinweise
Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der Rubix-Gruppe und spezialisiert auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten, von Kopfschutz über Handschutz bis hin zu Sicherheitsschuhen und Arbeitskleidung. Ziel der Marke ist es, den Arbeitsschutz auf höchstem Niveau zu gewährleisten und gleichzeitig ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. So können Unternehmen ihre Kosten reduzieren, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Alle Produkte werden nach strengen Zertifizierungsstandards entwickelt und erfüllen die europäischen Anforderungen zuverlässig.
Eigenschaften:
Der Handschuh überzeugt durch die außergewöhnliche Qualität seines wasserabweisenden Rindvollleders, das Flexibilität, Langlebigkeit und Schutz vor Feuchtigkeit vereint. Sein Design mit integriertem Pulsschutz am Strickbund sorgt für erhöhte Sicherheit und einen festen Sitz. Ohne zusätzliche Beschichtung bleibt der Handschuh atmungsaktiv und angenehm zu tragen. Er ist speziell für den intensiven Einsatz in feuchten Umgebungen konzipiert und garantiert dabei, auch bei längerem Gebrauch ein hohes Maß an Komfort.
Spezifikationen:
• Hauptmaterial: Rindvollleder, wasserabweisend behandelt
• Bundtyp: Strickbund mit integriertem Pulsschutz
• Beschichtung: keine
• Verschluss: elastischer Strickbund
• Abriebfestigkeit: Stufe 2
• ESD: nein
• Lebensmittelkontakt: nein
• Einsatzumgebung: feucht
Normen:
• EN 388 (2132X): Schutz vor mechanischen Risiken (Abrieb: 2, Schnittfestigkeit: 1, Weiterreißen: 3, Durchstichfestigkeit: 2)
• Verordnung (EU) 2016/425: entspricht den europäischen Anforderungen an persönliche Schutzausrüstung
• EN ISO 21420: legt die allgemeinen Anforderungen an Schutzhandschuhe fest, inklusive ergonomischer Passform, Unbedenklichkeit der verwendeten Materialien und Bereitstellung klarer Anwendungshinweise
Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der Rubix-Gruppe und spezialisiert auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten, von Kopfschutz über Handschutz bis hin zu Sicherheitsschuhen und Arbeitskleidung. Ziel der Marke ist es, den Arbeitsschutz auf höchstem Niveau zu gewährleisten und gleichzeitig ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. So können Unternehmen ihre Kosten reduzieren, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Alle Produkte werden nach strengen Zertifizierungsstandards entwickelt und erfüllen die europäischen Anforderungen zuverlässig.
Stärken
• Wasserabweisendes Rindvollleder für hervorragenden Feuchtigkeitsschutz
• Strickbund mit Pulsschutz für zusätzliche Sicherheit
• Hohe Abrieb- und Reißfestigkeit
• Sehr guter Tragekomfort, auch bei längeren Einsätzen
• Hervorragende Flexibilität und gute Fingerfertigkeit
• Strickbund mit Pulsschutz für zusätzliche Sicherheit
• Hohe Abrieb- und Reißfestigkeit
• Sehr guter Tragekomfort, auch bei längeren Einsätzen
• Hervorragende Flexibilität und gute Fingerfertigkeit
Anwendungen
Dieser Schutzhandschuh ist für Fachkräfte konzipiert, die in feuchten Arbeitsumgebungen tätig sind und eine zuverlässige mechanische Schutzwirkung benötigen. Er eignet sich besonders für den Einsatz in der Elektromechanik, Luftfahrt, Bauwirtschaft sowie in der Holz-, Aluminium- oder PVC-Bearbeitung und ist ideal für intensive Handhabungen, präzise Arbeiten oder den Umgang mit Werkzeugen und Materialien. Er garantiert jederzeit Komfort, Langlebigkeit und höchste Effizienz.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
| Abriebwiderstandswert | 2 |
| Hauptmaterial | leder |
| Schutzklasse | nein |
| Nutzungsumgebung | trocken |
| Werkstoff | öl- und wasserabweisendes rindnarbenleder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,31 € exkl. MwSt.
/ Paar
7,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std