722-9 GELB Synthetikhandschuh TEGERA
Synthetischer Handschuh TEGERA 722
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tegera:722-9
Rubix:2502344
EAN:7392626057913


Technische Zusammenfassung
| Größe | 9 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
Dokumente
Produktdetails : 722-9 GELB Synthetikhandschuh TEGERA
Der TEGERA® 722 ist wasser- und ölundurchlässig und bietet hohen Tragekomfort, guten Grip und eine lange Lebensdauer. Ein vielseitiger und langlebiger Handschuh für unterschiedlichste Anwendungen.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh besteht aus synthetischem Nitril und ist von der Handfläche bis zu den Fingerknöcheln beschichtet, was ihm eine hohe Beständigkeit gegenüber Abrieb und Flüssigkeiten verleiht. Er ist vollständig wasser- und ölundurchlässig. Die glatte Oberfläche sorgt für eine sichere Griffigkeit, selbst in feuchten oder verschmutzten Umgebungen, während die auffällige Weiß-Gelb-Färbung die Sichtbarkeit verbessert. Das 13-Gauge-Polyesterfutter bietet hervorragende Flexibilität und eine hohe Fingerfertigkeit für präzise Arbeiten.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Trägermaterial: Polyester
• Bündchenmodell: Gestricktes Bündchen
• Stärke: 13 Gauge
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 220-270 mm
• Farbe: Weiß, Gelb
• Verpackung: Haken mit Anhängeetikett
, 12 Paar pro Packung
Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 sowie der EN 388 mit der Klassifizierung 3121A, die seine Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb (3/4), Schnitt durch Klinge (1/5), Reißen (2/4) und Durchstich (1/4) bestätigt. Der Schnittschutz gemäß ISO EN 13997 liegt auf Niveau A. Zudem ist er Oeko-Tex Standard 100 zertifiziert, was garantiert, dass keine gesundheitsschädlichen Substanzen enthalten sind.
Markeninformation:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das für seine Expertise in der Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung bekannt ist, insbesondere für Sicherheitshandschuhe und Schutzschuhe. Seit der Gründung im Jahr 1949 setzt Ejendals auf hochwertige Produkte, die die Sicherheit von Arbeitern gewährleisten und den Anforderungen verschiedenster industrieller Arbeitsumgebungen gerecht werden.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh besteht aus synthetischem Nitril und ist von der Handfläche bis zu den Fingerknöcheln beschichtet, was ihm eine hohe Beständigkeit gegenüber Abrieb und Flüssigkeiten verleiht. Er ist vollständig wasser- und ölundurchlässig. Die glatte Oberfläche sorgt für eine sichere Griffigkeit, selbst in feuchten oder verschmutzten Umgebungen, während die auffällige Weiß-Gelb-Färbung die Sichtbarkeit verbessert. Das 13-Gauge-Polyesterfutter bietet hervorragende Flexibilität und eine hohe Fingerfertigkeit für präzise Arbeiten.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Trägermaterial: Polyester
• Bündchenmodell: Gestricktes Bündchen
• Stärke: 13 Gauge
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 220-270 mm
• Farbe: Weiß, Gelb
• Verpackung: Haken mit Anhängeetikett
, 12 Paar pro Packung
Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 sowie der EN 388 mit der Klassifizierung 3121A, die seine Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb (3/4), Schnitt durch Klinge (1/5), Reißen (2/4) und Durchstich (1/4) bestätigt. Der Schnittschutz gemäß ISO EN 13997 liegt auf Niveau A. Zudem ist er Oeko-Tex Standard 100 zertifiziert, was garantiert, dass keine gesundheitsschädlichen Substanzen enthalten sind.
Markeninformation:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das für seine Expertise in der Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung bekannt ist, insbesondere für Sicherheitshandschuhe und Schutzschuhe. Seit der Gründung im Jahr 1949 setzt Ejendals auf hochwertige Produkte, die die Sicherheit von Arbeitern gewährleisten und den Anforderungen verschiedenster industrieller Arbeitsumgebungen gerecht werden.
Stärken
• Wasser- und ölundurchlässig für optimalen Schutz in feuchten und verschmutzten Arbeitsumgebungen
• Gestricktes Polyesterfutter für hohen Tragekomfort und Flexibilität bei präzisen Arbeiten
• Nitrilbeschichtung für exzellente Griffigkeit und Abriebfestigkeit
• Gestricktes Polyesterfutter für hohen Tragekomfort und Flexibilität bei präzisen Arbeiten
• Nitrilbeschichtung für exzellente Griffigkeit und Abriebfestigkeit
Anwendungen
Die TEGERA® 722 Handschuhe sind ideal für mittelschwere Montagearbeiten, Maschinenbedienung, Installationsarbeiten und Bauwesen. Besonders geeignet für feuchte und verschmutzte Arbeitsumgebungen wie Industriebetriebe, Baustellen, Transportwesen, Holzverarbeitung und Gartenbau. Entwickelt zum Schutz vor Abriebverletzungen sowie vor Staub- und Feuchtigkeitskontakt, bieten diese Handschuhe erhöhte Sicherheit und Leistung in anspruchsvollen Arbeitsbedingungen.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 9 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
| Hauptmaterial | nitril |
| Schutzklasse | nein |
| Nutzungsumgebung | ölig oder fettig |
| Werkstoff | nitril |
| Länge | 250 mm |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,80 € exkl. MwSt.
/ Paar
2,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage