PICOSOFT-DG-8 GRAU-SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh für leichte Arbeiten Picosoft DG

Handschuh Picot Soft DG Grey

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:2F8DE02900
Rubix:3260991
Hersteller:C363080
EAN:3252449020294
PICOSOFT-DG-8 GRAU-SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh für leichte Arbeiten Picosoft DG

Technische Zusammenfassung

Größe8
Beschichtung der Handschuhepolyurethan
Abriebwiderstandswert0
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : PICOSOFT-DG-8 GRAU-SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh für leichte Arbeiten Picosoft DG


Der Ansell Picosoft DG Handschuh bietet eine hohe Fingerfertigkeit und eine ausgezeichnete taktile Sensibilität für präzises Arbeiten. Die PVC-Noppen auf der Handfläche verbessern die Griffigkeit, während das elastische Strickmaterial für langanhaltenden Tragekomfort sorgt.

Eigenschaften:
Diese Handschuhe sind für leichte und präzise Arbeiten in trockener Umgebung konzipiert. Ihre Struktur enthält PVC-Noppen auf der Handfläche, welche die Griffigkeit verbessern und eine sichere sowie präzise Handhabung ermöglichen. Das feine, elastische Strickgewebe sorgt für eine optimale Passform und langanhaltenden Komfort. Die Handschuhe sind leicht und bieten eine hohe Bewegungsfreiheit, wodurch Ermüdungserscheinungen bei längerer Nutzung reduziert werden.

Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Polyurethan
• Trägermaterial: Polyamid
• Bündchenmodell: Strickbund
• Stärke: 13 Gauge
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 198-243 mm (je nach Größe)
• Farbe: Schwarz und Grau

Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 sowie der Norm EN 388 mit der Klassifizierung 0121A. Dies bestätigt seine Schnittfestigkeit (1/4), Reißfestigkeit (2/4) und Durchstichfestigkeit (1/4). Die Schnittfestigkeit nach ISO EN 13997 ist mit Stufe A bewertet. Zudem ist er CE-zertifiziert in Kategorie II, was einen mittleren Schutz gegen moderate Risiken gewährleistet. Die Einhaltung der REACH-Verordnung stellt sicher, dass keine verbotenen oder gefährlichen Chemikalien enthalten sind.

Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von persönlicher Schutzausrüstung und bietet Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstungen an. Seit der Gründung im Jahr 1893 ist die Marke für ihre Innovationskraft und hohe Qualität bekannt. Ansell entwickelt Produkte für verschiedene Branchen wie die Industrie, das Gesundheitswesen und die Lebensmittelverarbeitung und erfüllt dabei höchste Sicherheitsstandards. Das Unternehmen setzt auf nachhaltige Praktiken und modernste Technologien, die Schutz, Komfort und Fingerfertigkeit vereinen. Ansell hilft seinen Kunden, ihre Sicherheit und Effizienz zu verbessern und bleibt dadurch eine Referenz in der PSA-Branche.

Stärken

• PVC-Noppen auf der Handfläche für verbesserte Griffigkeit und geringeres Risiko des Abrutschens von Gegenständen
• Feines, elastisches Strickgewebe für außergewöhnlichen Komfort und hohe Bewegungsfreiheit
• Wirtschaftliches Design – ideal für den regelmäßigen Einsatz bei leichten Anwendungen

Anwendungen

Die Ansell Picosoft DG Handschuhe sind ideal für leichte und präzise Arbeiten in trockener Umgebung geeignet. Sie werden insbesondere für Tätigkeiten empfohlen, die eine hohe Präzision erfordern, wie das Montieren von Bauteilen, den Umgang mit empfindlichen Materialien oder allgemeine Arbeiten in verschiedenen industriellen Bereichen.

Technische Informationen


Attribute
Größe8
Beschichtung der Handschuhepolyurethan
Abriebwiderstandswert0
Hauptmaterialpolyamid
Schutzklassenein
Nutzungsumgebungtrocken
Werkstoffpolyamid
4,99 € exkl. MwSt.
/ Paar
5,94 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe