11-801-8 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex

HyFlex®

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ansell:11-801 08
Rubix:2007113
Hersteller:11801080
EAN:0076490491826
40114008 Handschuh HyFlex Foam 11-801, Gr. 8
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe8
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 11-801-8 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex


Die HyFlex® 11-801 Handschuhe von Ansell sind für den Einsatz bei trockenen oder leicht öligen Anwendungen konzipiert, die einen einfachen mechanischen Schutz und hohe Präzision bei der Handhabung erfordern. Diese Handschuhe bieten einen zuverlässigen und vielseitigen Schutz für verschiedene Industriebereiche.

Eigenschaften:
Beim HyFlex® 11-801 Handschuh handelt es sich um eine hochwertige persönliche Schutzausrüstung, welche ideal für leichte Montagearbeiten geeignet ist. Seine verbesserte Konstruktion bietet bis zu 30 % mehr Atmungsaktivität und gewährleistet einen optimalen Komfort den ganzen Tag über. Die mit Nitrilschaum beschichtete Handfläche bietet exzellenten Halt und hohe Beweglichkeit, wodurch ein präzises Arbeiten mit Bauteilen ermöglicht wird. Spandex-Gummizüge minimieren das Risiko von Latexallergien und die silikonfreie Beschichtung verhindert die Kontamination von Produkten (z. B. Glas, Blech).

Spezifikationen:
• Ausführung: Handfläche beschichtet
• Beschichtungsmaterial: Atmungsaktiver Nitrilschaum
• Trägermaterial: Nylon und Spandex
• Bündchenmodell: Gestricktes Handgelenk
• Feinheit: 15
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: Zwischen 192 mm und 265 mm (je nach Größe)
• Farbe: Schwarz
• Verpackung: 12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton

Normen:
Der HyFlex® 11-801 Handschuh von Ansell ist eine persönliche Schutzausrüstung der Kategorie II und CE-zertifiziert gemäß der Verordnung (EU) 2016/425. Er entspricht der Norm EN 388 mit folgenden Schutzwerten:

• 3/4 für Abriebfestigkeit;
• 1/5 für Schnittfestigkeit;
• 3/4 für Weiterreißfestigkeit;
• 1/4 für Durchstichfestigkeit;
• Klasse A für Schnittschutz.

Zusätzlich ist dieser Handschuh nach STANDARD 100 von Oeko-Tex zertifiziert und erhielt von Dermatest die Bewertung „Exzellent“.

Markeninformationen:
Ansell ist eine renommierte Marke im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung. Seit 1893 überzeugt Ansell durch eine lange Tradition sowie Werte wie Innovation, Qualität und Sicherheit und bietet leistungsstarke Schutzausrüstungen an, welche die Bedürfnisse von Arbeitskräften in einer Vielzahl von Ländern erfüllen.

Stärken

• Hohe Beweglichkeit für präzises Arbeiten.
• Hervorragende Atmungsaktivität für optimalen Komfort.
• Robuste Konstruktion für eine lange Lebensdauer.
• Silikonfreie Beschichtung zur Vermeidung von Produktkontamination.

Anwendungen

Die HyFlex® 11-801 Handschuhe eignen sich ideal für den Einsatz in verschiedenen Industriebranchen, wie der leichten Montage, Logistik, Lagerwirtschaft, Automobilindustrie, Metallverarbeitung, Chemie, Landwirtschaft, Weinbau, Bauwesen und Konstruktion. Ihre Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit machen sie zur optimalen Wahl für Tätigkeiten wie Greifen, Fixieren, Laden, Entladen und der Handhabung von Waren.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht39 g
Größe8
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert3
Hauptmaterialnylon
Schutzklassenein
Nutzungsumgebungtrocken
Werkstoffnylon
4,06 € exkl. MwSt.
/ Paar
4,83 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe