777-7 BLAU-SCHWARZ Synthetikhandschuh TEGERA

Handschuhe TEGERA 777

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Tegera:777-7
Rubix:2502508
EAN:7340118320809
777-7 BLAU-SCHWARZ Synthetikhandschuh TEGERA
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe7
Beschichtung der Handschuhepolyurethan
Abriebwiderstandswert2
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 777-7 BLAU-SCHWARZ Synthetikhandschuh TEGERA


Der TEGERA® 777 Handschuh ist das feinste Modell aus dem Hause TEGERA und bietet höchste Präzision bei feinfühligen Arbeiten. Das nahtlose 18-Gauge-Strickgewebe in Kombination mit der PU-Beschichtung auf der Handfläche vereint Flexibilität, Fingerfertigkeit und Abriebfestigkeit.

Eigenschaften:
Dieser Handschuh wurde speziell für Aufgaben entwickelt, bei denen höchste Präzision gefragt ist. Das ultrafeine 18-Gauge-Strickmaterial sorgt für maximale Beweglichkeit und Fingergefühl, sodass auch kleinste Bauteile und Werkzeuge mühelos gehandhabt werden können. Die PU-Beschichtung auf der Handfläche garantiert einen hervorragenden Grip und erhöht gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit gegenüber Abrieb. Die glatte Oberfläche ermöglicht exaktes Arbeiten unter verschiedenen Bedingungen, egal ob trocken, feucht oder leicht verschmutzt. Die Kombination aus Dunkelblau und Schwarz kaschiert Schmutz und verlängert so die Einsatzdauer des Handschuhs. Dank der weichen Nylon-Innenschicht bietet der Handschuh zudem ein sehr angenehmes Tragegefühl.

Spezifikationen:
• Innenmaterial: Nylon, 18-Gauge-Strick
• Beschichtung: PU (Polyurethan)
• Bündchenmaterial: Textil
• Griffigkeit: Glatte Oberfläche
• Länge: 220–270 mm
• Farbe: Blau, Schwarz

Normen:
• EN 388 +A1 (2110X): Gibt die Leistung des Handschuhs hinsichtlich Abriebfestigkeit (2/4), Schnittfestigkeit (1/4) und Weiterreißfestigkeit (1/4) an
• EN ISO 21420: Stellt sicher, dass der Handschuh allgemeinen Anforderungen in Bezug auf Komfort, Ergonomie und Unbedenklichkeit entspricht
• OEKO-TEX: Bescheinigt, dass der Handschuh keine gesundheitsgefährdenden Stoffe enthält und somit für den langfristigen Gebrauch geeignet ist

Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, welches sich auf die Entwicklung und Produktion hochwertiger Persönlicher Schutzausrüstung, darunter insbesondere Sicherheitshandschuhe und Schutzschuhe, spezialisiert hat. Seit der Gründung im Jahr 1949 steht Ejendals für Qualität, Arbeitssicherheit und Produkte, die den hohen Anforderungen verschiedenster Industriezweige gerecht werden.

Stärken

• Hervorragende Fingerfertigkeit dank extrem feinem 18-Gauge-Strick
• Verbesserter Halt durch PU-Beschichtung auf der Handfläche
• Unempfindlich gegenüber Schmutz durch dunkle Farbgebung
• Effektiver Schutz vor Abrieb, Schürfwunden und Blasen
• Höchster Tragekomfort durch ultraweiche Nylon-Innenschicht
• Optimal für präzise Arbeiten in trockenen und feuchten Umgebungen

Anwendungen

Der TEGERA® 777 ist ideal für leichte Montagearbeiten, bei denen Präzision und Komfort gefragt sind. Er eignet sich für den Einsatz in trockenen, feuchten oder leicht verschmutzten Arbeitsumgebungen und bietet einen zuverlässigen Schutz vor kleineren Gefahren wie Schürfungen oder Staubkontakt. Besonders empfehlenswert ist dieser Handschuh für präzise Montagetätigkeiten in Branchen wie der Elektronik, der Feinmechanik oder bei der manuellen Verpackung.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe7
Beschichtung der Handschuhepolyurethan
Abriebwiderstandswert2
Hauptmaterialnylon
Farbeblau
Werkstoffnylon/polyurethan
17,52 € exkl. MwSt.
/ 6 Paar
20,85 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe