Gelenklager INA GE5-PW, Außendurchmesser: 13 mm | Breite: 8 mm | Innendurchmesser: 5 mm
Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GE5-PW
Rubix:97493
Hersteller:0066498150000
EAN:4012802547368

Produktdetails : GE 5-PW (INA) Gelenklager INA
Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Folie, Messing-Außenring, DIN ISO 12240-1, Maßreihe K, offene Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 5 mm |
| Außendurchmesser | 13 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 6000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort