Gelenklager INA GE20-LO, Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 20 mm | Innendurchmesser: 20 mm

Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE20-LO
Rubix:12258
Hersteller:0066527430000
EAN:4012802533279
GE 20-LO (INA) Gelenklager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 20-LO (INA) Gelenklager INA


Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe W, zylindrische Erweiterungen am Innenring, offene Ausführung

Stärken

Nimmt vorzugsweise radiale Lasten auf. Nimmt auch axiale Belastungen in beiden Richtungen auf.

Anwendungen

Besonders geeignet für Wechsellasten mit Stößen und Schlägen.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)20x35x35 mm
Gewicht der Verpackung69 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite20 mm
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35400 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
22,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,04 € inkl. MwSt.