Gelenklager SKF GE 12 E, Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 10 mm | Innendurchmesser: 12 mm

Radial-Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:GE 12 E
Rubix:12183
Hersteller:6678
EAN:7316576609206
GE 12 E (SKF) Gelenklager Stahl/Stahl SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 12 E (SKF) Gelenklager Stahl/Stahl SKF


Radial-Gelenklager sind für die Aufnahme von Radial- und Radial-Axial-Kombibelastungen sowie von Schiefstellungen vorgesehen. Diese spezifische Bauform hat eine Stahl/Stahl-Gleitpaarung. Die Lager sind wartungspflichtig und können nur von der Seite nachgeschmiert werden.

Stärken

- Ausgelegt für radiale und kombinierte radiale und axiale Lasten
- Lange Lebensdauer und wartungsfrei
- Geeignet für schwere, richtungskonstante Lasten
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Hohe Betriebstemperaturen
- Hohe Gleitgeschwindigkeiten und kleine Betriebsspiele

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)10x22x12 mm
Bruttogewicht16,4 g
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite10 mm
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr10800 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
11,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,69 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std