Gelenklager INA GE17-UK-2RS-A, Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 17 mm

Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE17-UK-2RS-A
Rubix:12239
Hersteller:0066499550000
EAN:4012802531480
GE 17-UK-2RS-A (INA) Gelenklager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 17-UK-2RS-A (INA) Gelenklager INA


Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitschicht: ELGOGLIDE, Innenring gewölbte Oberfläche mit Hartchrombeschichtung, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, abgedichtet

Stärken

Er trägt vorzugsweise radiale Lasten.

Anwendungen

Einsatz für wartungsfreien Betrieb mit besonderen Anforderungen an die Lebensdauer.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)14x30x30 mm
Gewicht der Verpackung38 g
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite14 mm
Werkstoffstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr48800 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
30,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,45 € inkl. MwSt.