Gelenklager INA GE30-FW-2RS-A, Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 32 mm | Innendurchmesser: 30 mm

Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE30-FW-2RS-A
Rubix:12310
Hersteller:0066501120000
EAN:4012802531749
GE 30-FW-2RS-A (INA) Gelenklager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 30-FW-2RS-A (INA) Gelenklager INA


Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitschicht: ELGOGLIDE, Innenring gewölbte Oberfläche mit Hartchrombeschichtung, DIN ISO 12240-1, Maßreihe G, abgedichtet

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)32x55x55 mm
Gewicht der Verpackung283 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite32 mm
Werkstoffstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr212000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
80,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,19 € inkl. MwSt.