Gelenklager INA GE60-DO, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 44 mm | Innendurchmesser: 60 mm

Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE60-DO
Rubix:12423
Hersteller:0066482150000
EAN:4012802547559
GE 60-DO (INA) Gelenklager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite44 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 60-DO (INA) Gelenklager INA


Radiales Kugelgelenklager, wartungsfrei, Gleitbelag: ELGOGLIDE, Innenring mit gewölbter Oberfläche und Hartchrombeschichtung, DIN ISO 12240-1, Abmessungsreihe G, abgedichtet
Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, offene Bauart Hochleistungsfähig: Für höchste Tragzahlen und Lebensdaueranforderungen

Stärken

Nimmt vorzugsweise radiale Lasten auf. Nimmt auch axiale Belastungen in beiden Richtungen auf.

Anwendungen

Besonders geeignet für Wechsellasten mit Stößen und Schlägen.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)44x90x90 mm
Gewicht der Verpackung1005 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite44 mm
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr314000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
65,42 exkl. MwSt.
/ Stück
77,85 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen