Gelenklager INA GE120-DO-2RS-A, Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 85 mm | Innendurchmesser: 120 mm
Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GE120-DO-2RS-A
Rubix:12192
Hersteller:0066483040000
EAN:4012802530957


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 85 mm |
Produktdetails : GE 120-DO-2RS-A (INA) Gelenklager INA
Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, abgedichtetHochleistung: Für höchste Tragzahlen und Lebensdaueranforderungen
Stärken
Nimmt vorzugsweise radiale Lasten auf. Nimmt auch axiale Belastungen in beiden Richtungen auf.
Anwendungen
Besonders geeignet für Wechsellasten mit Stößen und Schlägen.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 85x180x180 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 7900 g |
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 85 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1210000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
437,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
520,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen