Gelenklager INA GE15-FO-2RS, Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 15 mm

Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE15-FO-2RS
Rubix:129725
Hersteller:0066526110000
EAN:4012802533101
GE 15-FO-2RS (INA) Gelenklager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 15-FO-2RS (INA) Gelenklager INA


Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe G, abgedichtet

Stärken

Nimmt vorzugsweise radiale Lasten auf. Nimmt auch axiale Belastungen in beiden Richtungen auf.

Anwendungen

Besonders geeignet für Wechsellasten mit Stößen und Schlägen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht45,42 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite16 mm
Werkstoffstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr21500 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
108,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
128,73 € inkl. MwSt.