Gelenklager INA GE16-PB, Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 21 mm | Innendurchmesser: 16 mm

Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE16-PB
Rubix:12219
Hersteller:0066526620000
EAN:4012802533217
GE 16-PB (INA) Gelenklager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser16 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite21 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 16-PB (INA) Gelenklager INA


Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Bronze, DIN ISO 12240-1, Maßreihe K, offene Bauart

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht77,62 g
Innendurchmesser16 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite21 mm
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr21400 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
57,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,15 € inkl. MwSt.