Gelenklager INA GE110-DO-2RS-A, Außendurchmesser: 160 mm | Breite: 70 mm | Innendurchmesser: 110 mm
Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GE110-DO-2RS-A
Rubix:12175
Hersteller:0066479520000
EAN:4012802529722


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 70 mm |
Produktdetails : GE 110-DO-2RS-A (INA) Gelenklager INA
Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, abgedichtetHochleistung: Für höchste Tragzahlen und Lebensdaueranforderungen
Stärken
Nimmt vorzugsweise radiale Lasten auf. Nimmt auch axiale Belastungen in beiden Richtungen auf.
Anwendungen
Besonders geeignet für Wechsellasten mit Stößen und Schlägen.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 70x160x160 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 4314 g |
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 70 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 812000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
322,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
384,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort