Gelenklager SKF GE 60 ES, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 44 mm | Innendurchmesser: 60 mm

Radial-Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:GE 60 ES
Rubix:12426
Hersteller:6843
EAN:7316576609428
GE 60 ES (SKF) Gelenklager Stahl/Stahl SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite44 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 60 ES (SKF) Gelenklager Stahl/Stahl SKF


Radial-Gelenklager sind für die Aufnahme von Radial- und Radial-Axial-Kombibelastungen sowie von Schiefstellungen vorgesehen. Diese spezifische Bauform hat eine Stahl/Stahl-Gleitpaarung. Sie sind wartungspflichtig und können über Schmierlöcher und über die Umfangsnut in beiden Ringen nachgeschmiert werden.

Stärken

- Ausgelegt für radiale und kombinierte radiale und axiale Lasten
- Lange Lebensdauer und wartungsfrei
- Geeignet für schwere, richtungskonstante Lasten
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Hohe Betriebstemperaturen
- Hohe Gleitgeschwindigkeiten und kleine Betriebsspiele

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)44x90x60 mm
Bruttogewicht1002,2 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite44 mm
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr245000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
83,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,86 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std