Gelenklager INA GE10-PW, Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 10 mm
Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GE10-PW
Rubix:12161
Hersteller:0066497260000
EAN:4012802531213


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : GE 10-PW (INA) Gelenklager INA
Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Folie, Messing-Außenring, DIN ISO 12240-1, Maßreihe K, offene Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 14 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 18100 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort