Gelenklager INA GE25-LO, Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 25 mm | Innendurchmesser: 25 mm

Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE25-LO
Rubix:12288
Hersteller:0066528320000
EAN:4012802533453
GE 25-LO (INA) Gelenklager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 25-LO (INA) Gelenklager INA


Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe W, zylindrische Erweiterungen am Innenring, offene Ausführung

Stärken

Nimmt vorzugsweise radiale Lasten auf. Nimmt auch axiale Belastungen in beiden Richtungen auf.

Anwendungen

Besonders geeignet für Wechsellasten mit Stößen und Schlägen.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)25x42x42 mm
Gewicht der Verpackung116 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite25 mm
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr60500 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
26,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,12 € inkl. MwSt.