Gelenklager INA GE15-FW, Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 15 mm

Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE15-FW
Rubix:12213
Hersteller:0066497930000
EAN:4012802531312
GE 15-FW (INA) Gelenklager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 15-FW (INA) Gelenklager INA


Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Verbundwerkstoff, Innenring gewölbte Oberfläche mit Hartchrombeschichtung, DIN ISO 12240-1, Maßreihe G, offene Ausführung

Stärken

Er trägt vorzugsweise radiale Lasten.

Anwendungen

Einsatz für wartungsfreien Betrieb mit besonderen Anforderungen an die Lebensdauer.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)16x30x30 mm
Gewicht der Verpackung50 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite16 mm
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr22500 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
39,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,59 € inkl. MwSt.