Gelenklager INA GE25-FO-2RS, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 28 mm | Innendurchmesser: 25 mm

Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE25-FO-2RS
Rubix:12281
Hersteller:0066528160000
EAN:4012802533415
GE 25-FO-2RS (INA) Gelenklager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 25-FO-2RS (INA) Gelenklager INA


Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe G, abgedichtet

Stärken

Nimmt vorzugsweise radiale Lasten auf. Nimmt auch axiale Belastungen in beiden Richtungen auf.

Anwendungen

Besonders geeignet für Wechsellasten mit Stößen und Schlägen.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)28x47x47 mm
Gewicht der Verpackung193 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite28 mm
Werkstoffstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr70400 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
29,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,56 € inkl. MwSt.