Gelenklager INA GE35-HO-2RS, Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 35 mm | Innendurchmesser: 35 mm
Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GE35-HO-2RS
Rubix:12340
Hersteller:0066481420000
EAN:4012802530292


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 35 mm |
Produktdetails : GE 35-HO-2RS (INA) Gelenklager INA
Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, zylindrische Verlängerungen am Innenring, abgedichtet
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 35x55x55 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 237 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 35 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 92900 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort