Gelenklager SKF GEG 63 ES, Außendurchmesser: 95 mm | Breite: 63 mm | Innendurchmesser: 63 mm

Radial-Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:GEG 63 ES
Rubix:12499
Hersteller:6942
EAN:7316577043054
GEG 63 ES (SKF) Gelenklager mit breitem Innenring Stahl/Stahl SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser63 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite63 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GEG 63 ES (SKF) Gelenklager mit breitem Innenring Stahl/Stahl SKF


Radial-Gelenklager sind für die Aufnahme von Radial- und Radial-Axial-Kombibelastungen sowie von Schiefstellungen vorgesehen. Diese spezifische Bauform hat eine Stahl/Stahl-Gleitpaarung und einen breiten Innenring. Sie sind wartungspflichtig und können über Schmierlöcher und über die Umfangsnut in beiden Ringen nachgeschmiert werden.

Stärken

- Ausgelegt für radiale und kombinierte radiale und axiale Belastungen
- Geeignet für schwere statische, wechselnde oder Stoßbelastungen
- Verlängerter Innenring kann Distanzringe einsparen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)63x95x63 mm
Bruttogewicht1260 g
Innendurchmesser63 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite63 mm
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr255000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
182,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
216,64 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen