Gelenklager INA GE30-FO-2RS, Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 32 mm | Innendurchmesser: 30 mm
Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GE30-FO-2RS
Rubix:12309
Hersteller:0066528910000
EAN:4012802533477


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 32 mm |
Produktdetails : GE 30-FO-2RS (INA) Gelenklager INA
Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe G, abgedichtet
Stärken
Nimmt vorzugsweise radiale Lasten auf. Nimmt auch axiale Belastungen in beiden Richtungen auf.
Anwendungen
Besonders geeignet für Wechsellasten mit Stößen und Schlägen.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 32x55x55 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 286 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 32 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 92900 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen