Gelenklager INA GE8-DO, Außendurchmesser: 16 mm | Breite: 8 mm | Innendurchmesser: 8 mm

Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE8-DO
Rubix:12463
Hersteller:0066482580000
EAN:4012802530773
GE 8-DO (INA) Gelenklager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser16 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 8-DO (INA) Gelenklager INA


Radiales Kugelgelenklager, wartungsfrei, Gleitbelag: ELGOGLIDE, Innenring mit gewölbter Oberfläche und Hartchrombeschichtung, DIN ISO 12240-1, Abmessungsreihe G, abgedichtet
Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, offene Bauart Hochleistungsfähig: Für höchste Tragzahlen und Lebensdaueranforderungen

Stärken

Nimmt vorzugsweise radiale Lasten auf. Nimmt auch axiale Belastungen in beiden Richtungen auf.

Anwendungen

Besonders geeignet für Wechsellasten mit Stößen und Schlägen.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)8x16x16 mm
Gewicht der Verpackung7 g
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser16 mm
Breite8 mm
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr7440 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
8,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,15 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std