Gelenklager SKF GE 17 C, Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 17 mm
Radial-Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:GE 17 C
Rubix:12229
Hersteller:6718
EAN:7316577079442


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : GE 17 C (SKF) Gelenklager wartungsfrei SKF
Diese Gelenklager haben eine Stahl/PTFE-Gleitpaarung und sind wartungsfrei. Die Gleitflächen müssen extern gegen Verunreinigungen geschützt werden. Diese Lager sind auch mit breiterem Innenring und größerem Außendurchmesser (Nachsetzzeichen GEH) für höhere Tragzahlen und größere Kippwinkel erhältlich.
Stärken
- Ausgelegt für radiale und kombinierte radiale und axiale Lasten
- Lange Lebensdauer und wartungsfrei
- Geeignet für schwere, richtungskonstante Lasten
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Hohe Betriebstemperaturen
- Hohe Gleitgeschwindigkeiten und kleine Betriebsspiele
- Lange Lebensdauer und wartungsfrei
- Geeignet für schwere, richtungskonstante Lasten
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Hohe Betriebstemperaturen
- Hohe Gleitgeschwindigkeiten und kleine Betriebsspiele
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 14x30x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 40,7 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 14 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 22400 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std