Gelenklager SKF GE 12 TXGR, Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 10 mm | Innendurchmesser: 12 mm
Radial-Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:GE 12 TXGR
Rubix:126162
Hersteller:230105
EAN:7316572512524


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : GE 12 TXGR (SKF) Gelenklager wartungsfrei SKF
Radial-Gelenklager sind für die Aufnahme von Radial- und Radial-Axial-Kombibelastungen sowie von Schiefstellungen vorgesehen. Diese spezifische Bauform hat eine Stahl/PTFE-Gewebe-Gleitpaarung und die Lager sind wartungsfrei. Mit Ausnahme der Ausführung mit dem Nachsetzzeichen TXGR haben sie eine doppellippige Berührungsdichtung (-2RS) oder eine dreilippige Hochleistungs-Berührungsdichtung (-2LS) an beiden Seiten. Die Ausführungen mit den Nachsetzzeichen TXGR, TXG3E und TXG3A bestehen aus nichtrostendem Stahl.
Stärken
- Ausgelegt für radiale und kombinierte radiale und axiale Lasten
- Lange Lebensdauer und wartungsfrei
- Geeignet für schwere, richtungskonstante Lasten
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Hohe Betriebstemperaturen
- Hohe Gleitgeschwindigkeiten und kleine Betriebsspiele
- Lange Lebensdauer und wartungsfrei
- Geeignet für schwere, richtungskonstante Lasten
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Hohe Betriebstemperaturen
- Hohe Gleitgeschwindigkeiten und kleine Betriebsspiele
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 10x22x22 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 14,5 g |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 30000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
127,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen