Gelenklager INA GE30-UK-2RS-A, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 22 mm | Innendurchmesser: 30 mm
Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GE30-UK-2RS-A
Rubix:12322
Hersteller:0066501550000
EAN:4012802531817


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : GE 30-UK-2RS-A (INA) Gelenklager INA
Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitschicht: ELGOGLIDE, Innenring gewölbte Oberfläche mit Hartchrombeschichtung, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, abgedichtet
Stärken
Er trägt vorzugsweise radiale Lasten.
Anwendungen
Einsatz für wartungsfreien Betrieb mit besonderen Anforderungen an die Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 22x47x47 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 136 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 22 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 165000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std