Gelenklager INA GE45-UK-2RS-A, Außendurchmesser: 68 mm | Breite: 32 mm | Innendurchmesser: 45 mm
Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GE45-UK-2RS-A
Rubix:12390
Hersteller:0066503090000
EAN:4012802531992


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 32 mm |
Produktdetails : GE 45-UK-2RS-A (INA) Gelenklager INA
Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitschicht: ELGOGLIDE, Innenring gewölbte Oberfläche mit Hartchrombeschichtung, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, abgedichtet
Stärken
Er trägt vorzugsweise radiale Lasten.
Anwendungen
Einsatz für wartungsfreien Betrieb mit besonderen Anforderungen an die Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 32x68x68 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 396 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 32 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 360000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen