Gelenklager INA GE32-LO, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 32 mm | Innendurchmesser: 32 mm
Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GE32-LO
Rubix:12328
Hersteller:0066529480000
EAN:4012802533538


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 32 mm |
Produktdetails : GE 32-LO (INA) Gelenklager INA
Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe W, zylindrische Erweiterungen am Innenring, offene Ausführung
Stärken
Nimmt vorzugsweise radiale Lasten auf. Nimmt auch axiale Belastungen in beiden Richtungen auf.
Anwendungen
Besonders geeignet für Wechsellasten mit Stößen und Schlägen.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 32x52x52 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 206 g |
| Innendurchmesser | 32 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 32 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 91500 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort