Gelenklager INA GE50-DO, Außendurchmesser: 75 mm | Breite: 35 mm | Innendurchmesser: 50 mm
Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GE50-DO
Rubix:12394
Hersteller:0066531700000
EAN:4012802533767


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 35 mm |
Produktdetails : GE 50-DO (INA) Gelenklager INA
Radiales Kugelgelenklager, wartungsfrei, Gleitbelag: ELGOGLIDE, Innenring mit gewölbter Oberfläche und Hartchrombeschichtung, DIN ISO 12240-1, Abmessungsreihe G, abgedichtet
Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, offene Bauart Hochleistungsfähig: Für höchste Tragzahlen und Lebensdaueranforderungen
Stärken
Nimmt vorzugsweise radiale Lasten auf. Nimmt auch axiale Belastungen in beiden Richtungen auf.
Anwendungen
Besonders geeignet für Wechsellasten mit Stößen und Schlägen.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 35x75x75 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 542 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 35 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 203000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen