SIL 12 C (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Innengewinde SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SIL 12 C
Rubix:15595
Hersteller:23457
EAN:7316577003546
SIL 12 C (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Innengewinde SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Kopfdurchmesser35 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SIL 12 C (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Innengewinde SKF


Diese SKF Gelenkköpfe bestehen aus einem Gelenklager mit Stahl/PTFE-Sinterbronze-Gleitpaarung. Das Lager ist wartungsfrei. Das Innengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SIL) und Rechtsausführung erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht103,4 g
Innendurchmesser12 mm
Kopfdurchmesser35 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriesil
Innengewindem 12
Dyn. Tragzahl11,4 N
Länge69 mm
Außendurchmesser35 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84832000
58,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,14 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen