GIL 10-DO (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GIL10-DO
Rubix:94773
Hersteller:0066351210000
EAN:4012802526301
GIL 10-DO (INA) Gelenkkopf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Kopfdurchmesser29 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GIL 10-DO (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Innengewinde, Linksgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Bauform F, offene Ausführung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht65,24 g
Innendurchmesser10 mm
Kopfdurchmesser29 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegil..-do
Außendurchmesser19 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
26,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,96 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std