GIR 35-DO-2RS (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GIR35-DO-2RS
Rubix:12787
Hersteller:0066355550000
EAN:4012802526950
GIR 35-DO-2RS (INA) Gelenkkopf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Kopfdurchmesser82 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GIR 35-DO-2RS (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Bauform F, abgedichtet

Stärken

Trägt radiale Lasten auf Zug oder Druck. Durch Verzinkung gegen Korrosion geschützt. Kleines Volumen.

Anwendungen

Geeignet für Wechsellasten und unter bestimmten Bedingungen für einseitige Lasten.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)166x82x35 mm
Gewicht der Verpackung1430 g
Innendurchmesser35 mm
Kopfdurchmesser82 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegir..-do-2rs
Außendurchmesser55 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
127,11 exkl. MwSt.
/ Stück
151,26 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen