SAKB 12 F (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Aussengewinde SKF
Gelenkköpfe
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:SAKB 12 F
Rubix:15427
Hersteller:22244
EAN:7316577079480


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 33 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : SAKB 12 F (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Aussengewinde SKF
Diese SKF Gelenkköpfe haben zwischen Gehäuse und Innenring eine spritzgegossene Gleitschicht aus PTFE FRP. Die Gleitpaarung ist wartungsfrei. Das Außengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SAL) und Rechtsausführung erhältlich.
Stärken
- Lange Lebensdauer
- Wartungsfrei
- Relativ unempfindlich gegenüber Verunreinigungen
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Einfach und montagefertig
- Wartungsfrei
- Relativ unempfindlich gegenüber Verunreinigungen
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Einfach und montagefertig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Kopfdurchmesser | 33 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | sakb |
| Innengewinde | m 12 |
| Länge | 72 mm |
| Außendurchmesser | 33 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std