SILKAC 20 M (SKF) Gelenkkopf mit innengewinde Stahl/Bronze SKF
Gelenkköpfe
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:SILKAC 20 M
Rubix:15617
Hersteller:23551
EAN:7316577291585


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 51 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : SILKAC 20 M (SKF) Gelenkkopf mit innengewinde Stahl/Bronze SKF
Diese SKF Gelenkköpfe enthalten ein Gelenklager mit Stahl/Bronze-Gleitpaarung. Das wartungspflichtige Lager (ab Größe 6) wird über einen Schmiernippel im Gehäuse und über die Welle nachgeschmiert. Das Innengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SIL) und Rechtsausführung erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 32x102x50 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 397,6 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Kopfdurchmesser | 51 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | c2 |
| Serie | silkac |
| Innengewinde | m 20x1,5 |
| Dyn. Tragzahl | 31,5 N |
| Länge | 103 mm |
| Außendurchmesser | 51 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen